MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Simple Nue Gravure à Vis - 1050414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - anthracite
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244225055323
Réf. Sonepar
03049001070
Réf. Fournisseur
1050414
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
anthracite
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil simple nue gravure. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.