MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Triple Horizontale B1 B1 B2 - 304414M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Triple Horizontale B1 B1 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225015778

Réf. Sonepar

03049003732

Réf. Fournisseur

304414M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil triple horizontale 1 basculeur 1 basculeur 2 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis