MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Triple Horizontale PC U1 C1 - 332414M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Triple Horizontale PC U1 C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220023495

Réf. Sonepar

03049005862

Réf. Fournisseur

332414M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil triple horizontale prise de courant 2P+T ouverture pour chargeur double USB 1 TV

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis