MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Triple Verticale B1 B2 B2 - 355414M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Triple Verticale B1 B2 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225016638

Réf. Sonepar

03049004301

Réf. Fournisseur

355414M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil triple verticale 1 basculeur 2 basculeurs 2 basculeurs. Façade magnétique. Dim : 80x222x5mm. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis