MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon Fusil Double Prise Schuko à Clapet - 260414M-CLK

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon Fusil Double Prise Schuko à Clapet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228212358

Réf. Sonepar

03049821235

Réf. Fournisseur

260414M-CLK

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon Fusil Double Prise Schuko à Clapet

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.