MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Double Horizontale B1 à Vis - 171415

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Double Horizontale B1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221714156

Réf. Sonepar

03049001993

Réf. Fournisseur

171415

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome double horizontale 1 basculeur à vis. Dimensions : 151x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique