MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Double Verticale B1 - 151415M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - chrome
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225017635
Réf. Sonepar
03049001628
Réf. Fournisseur
151415M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
chrome
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Chrome double verticale 1 basculeur. Façade magnétique. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis