MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Double Verticale B3 à Vis - 153415

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Double Verticale B3 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221534150

Réf. Sonepar

03049001680

Réf. Fournisseur

153415

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome double verticale 3 basculeurs à vis. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Verticale 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.