MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Etroite Longue B2 à Vis - 102415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - chrome
qualité du matériau - laiton
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221024156
Réf. Sonepar
03049001011
Réf. Fournisseur
102415
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
chrome
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Chrome étroite longue 2 basculeurs, à vis. Dimensions : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC


