MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Miroir Triple Prise De Courant Suisse Magnétique - 190415M-TS

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Miroir Triple Prise De Courant Suisse Magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228059434

Réf. Sonepar

03049805943

Réf. Fournisseur

190415M-TS

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

7 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome Miroir Triple Prise de Courant Suisse. Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, 12 finitions. Chaque façade existe en version aimantée ou à vis. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.