MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Quadruple Horizontale PC Pc PC Pc à Vis - 430415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - chrome
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244224304156
Réf. Sonepar
03049004745
Réf. Fournisseur
430415
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
chrome
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Chrome quadruple horizontale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T. Façade à vis. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis