MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Simple 1 Basculeur 1 Push Magnetique - 136415M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - chrome
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244225018380
Réf. Sonepar
03049501838
Réf. Fournisseur
136415M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
chrome
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis