MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Simple Knx 2 Boutons+Led+Porte Etiquette Mag - 712415M-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Simple Knx 2 Boutons+Led+Porte Etiquette Mag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244227124195

Réf. Sonepar

03049712419

Réf. Fournisseur

712415M-L

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome Miroir simple KNX 2 boutons +LED +porte étiquette magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.