MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Triple Horizontale B1 B1 B2 - 304415M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - chrome
qualité du matériau - laiton
largeur - 222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225018700
Réf. Sonepar
03049003734
Réf. Fournisseur
304415M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
chrome
qualité du matériau:
laiton
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Chrome triple horizontale 1 basculeur 1 basculeur 2 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis