MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Triple Horizontale B1 PC Pc - 311415M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Triple Horizontale B1 PC Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225018762

Réf. Sonepar

03049003880

Réf. Fournisseur

311415M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome triple horizontale 1 basculeur prise 2P+T prise 2P+T. Façade magnétique. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos mécanismes. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis