MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Triple Verticale M1 M2 M2 à Vis - 372415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - vertical 
- matériau - métal 
- couleur - chrome 
- qualité du matériau - laiton 
- largeur - 80 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244223724153
Réf. Sonepar
03049004630
Réf. Fournisseur
372415
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
chrome
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Chrome triple verticale 1 média 2 média 2 média. Façade à vis. Dimensions 80x222x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis


