MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Triple Verticale U1 M1 M1 - 381415M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Triple Verticale U1 M1 M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220028636

Réf. Sonepar

03049006364

Réf. Fournisseur

381415M

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome triple verticale ouverture pour chargeur double USB 1 média 1 média

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis