MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Simple Guinu Magnetique - 159423M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Simple Guinu Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225119995

Réf. Sonepar

03049511999

Réf. Fournisseur

159423M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

cuivre

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné simple Guichet lumineux Nu, avec gravure retro-eclairée au choix. Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.