MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Simple U1 - 189423M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - cuivre
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244220004142
Réf. Sonepar
03049005003
Réf. Fournisseur
189423M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
cuivre
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné simple ouverture pour chargeur double USB
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis