MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Triple Verticale M1 M1 C3 - 378423M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Triple Verticale M1 M1 C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - cuivre

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244220036693

Réf. Sonepar

03049006700

Réf. Fournisseur

378423M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

cuivre

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné triple verticale 1 média 1 média 1 TV-FM-SAT

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.