MODELEC - Façade Confidence Laiton Cuivre Satine Triple Verticale PC U1 M2 Vis - 386423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - vertical 
- matériau - métal 
- couleur - cuivre 
- traitement de la surface - satiné 
- qualité du matériau - laiton 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244223864231
Réf. Sonepar
03049386423
Réf. Fournisseur
386423
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
cuivre
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Cuivre Satiné triple verticale prise de courant 2P+T ouverture pour chargeur double USB 2 média vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis



