MODELEC - Façade Confidence Laiton Doré Prise Schuko à Clapet - 190421M-CLK

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Doré Prise Schuko à Clapet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228212136

Réf. Sonepar

03049821213

Réf. Fournisseur

190421M-CLK

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Doré Prise Schuko à Clapet

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.