MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine 3 Modules Horizontale P1 à Vis - 841418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine 3 Modules Horizontale P1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228414189

Réf. Sonepar

03049841418

Réf. Fournisseur

841418

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

120 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné 3 Modules Horizontale Pour 1 Push à Vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format 3 modules 115x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.