MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Double Horizontale P3 à Vis - 183418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Double Horizontale P3 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221834182

Réf. Sonepar

03049002232

Réf. Fournisseur

183418

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné double horizontale 3 boutons poussoir PUSH à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés