MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Etroite Longue B2 Eloignes - 104418M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Etroite Longue B2 Eloignes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225023582

Réf. Sonepar

03049001060

Réf. Fournisseur

104418M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné longues étroite longue 2 basculeurs éloignés. Façade magnétique. Dimensions : 40x125x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.