MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Etroite Longue P3 à Vis - 123418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221234180
Réf. Sonepar
03049001206
Réf. Fournisseur
123418
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné étroite longue 3 boutons poussoir PUSH. Façade à vis. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC