MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Etroite Longue P5 à Vis - 125418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Etroite Longue P5 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221254188

Réf. Sonepar

03049001258

Réf. Fournisseur

125418

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné étroite longue 5 boutons poussoir PUSH. Façade à vis. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC