MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Habillage Thermostat Thermozyklus Rg Vis - 760418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Habillage Thermostat Thermozyklus Rg Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220071274

Réf. Sonepar

03049007127

Réf. Fournisseur

760418

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné habillage thermostat Thermozyklus RG à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.