MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple Guichet Lumineux Porte - 149418M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple Guichet Lumineux Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225023971

Réf. Sonepar

03049502397

Réf. Fournisseur

149418M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

6 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné simple guichet lumineux "PORTE". Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis