MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple P1 à Vis - 141418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Simple P1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221414186

Réf. Sonepar

03049001496

Réf. Fournisseur

141418

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné simple 1 bouton poussoir PUSH à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés