MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale B1 B1 B1 - 303418M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale B1 B1 B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225024107

Réf. Sonepar

03049003707

Réf. Fournisseur

303418M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné triple horizontale 1 basculeur 1 basculeur 1 basculeur. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis