MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale PCK Pck U1 Vis - 337418-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Horizontale PCK Pck U1 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 222 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244220021958

Réf. Sonepar

03049005702

Réf. Fournisseur

337418-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné triple horizontale prise schuko 2P+T prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple horizontal 222x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.