MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satiné Triple Prise De Courant Suisse Magnétique - 190531M-TS

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satiné Triple Prise De Courant Suisse Magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228210996

Réf. Sonepar

03049821099

Réf. Fournisseur

190531M-TS

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

laiton

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

7 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné Triple Prise de Courant Suisse. Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.