MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Verticale PC Pc M2 à Vis - 364418

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Nickel Satine Triple Verticale PC Pc M2 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223644185

Réf. Sonepar

03049004492

Réf. Fournisseur

364418

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Nickel Satiné triple verticale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T 2 média. Façade à vis. Dimensions 80x222x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis