MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Double Horizontale B2 - 172408M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - noir
qualité du matériau - laiton
largeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244225000149
Réf. Sonepar
03049002006
Réf. Fournisseur
172408M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
noir
qualité du matériau:
laiton
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis