MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Double Verticale B2 - 152408M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225000781

Réf. Sonepar

03049001640

Réf. Fournisseur

152408M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir double verticale 2 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis