MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Double Horizontale PCK Pck Vis - 260408-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - horizontal 
- matériau - métal 
- couleur - noir 
- qualité du matériau - laiton 
- largeur - 151 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225000606
Réf. Sonepar
03049500060
Réf. Fournisseur
260408-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
noir
qualité du matériau:
laiton
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat double horizontale 1 prise Schuko 1 prise Schuko à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


