MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Double Prise De Sol PC Pc - 910408

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Double Prise De Sol PC Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244229104096

Réf. Sonepar

03049910409

Réf. Fournisseur

910408

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

10 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat double prise de sol prise 2P+T. Encastré à fleur de sol ou en saillie (10mm). IP44. Dimensions 151x80x10mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format double 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - IP44 - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique