MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Double Verticale 2X B.Ticino - 2038408

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Double Verticale 2X B.Ticino

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222038404

Réf. Sonepar

03049002655

Réf. Fournisseur

2038408

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat double verticale 2x b.ticino

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis