MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Etroite Longue Spot 360° - 201408

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Etroite Longue Spot 360°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222014088

Réf. Sonepar

03049002602

Réf. Fournisseur

201408

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat étroite longue spot 360°. Façade à vis. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens