MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Prise De Courant Double Suisse Magnétique - 190408M-DS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221904595
Réf. Sonepar
03049190459
Réf. Fournisseur
190408M-DS
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence de MODELEC. Les façades Confidence sont en laiton massif et existent en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.