MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Prise De Courant Simple Suisse à Vis - 190408-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221904472
Réf. Sonepar
03049190447
Réf. Fournisseur
190408-S
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat Prise de Courant Simple Suisse à Vis
Les Atouts de l'article:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence de MODELEC. Les façades Confidence sont en laiton massif et existent en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence de MODELEC. Les façades Confidence sont en laiton massif et existent en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.
NoticePDF