MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Prise De Courant Suisse Magnétique - 190408M-S

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Prise De Courant Suisse Magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221904090

Réf. Sonepar

03049190409

Réf. Fournisseur

190408M-S

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat Prise de Courant Suisse Magnétique

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence de MODELEC. Les façades Confidence sont en laiton massif et existent en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.