MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Quadruple Horizontale PC Pc PC Pc Vis - 430408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244224304088
Réf. Sonepar
03049004735
Réf. Fournisseur
430408
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
noir
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat quadruple horizontale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T. Façade à vis. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis


