MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Quadruple Horizontale PCK Pck U1 M1 Vis - 438408-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Quadruple Horizontale PCK Pck U1 M1 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 293 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244220030059

Réf. Sonepar

03049006505

Réf. Fournisseur

438408-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

noir

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat quadruple horizontale prise schuko 2P+T prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB 1 média vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.