MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple B1+Led Magnetique - 131408M-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple B1+Led Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221314110

Réf. Sonepar

03049131411

Réf. Fournisseur

131408M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat simple 1 basculeur+LED magnétique. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis