Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple P1 à Vis - 141408

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple P1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221414087

Réf. Sonepar

03049001482

Réf. Fournisseur

141408

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat simple 1 bouton poussoir PUSH à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés