MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple P1+Led à Vis - 141408-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221414094
Réf. Sonepar
03049141409
Réf. Fournisseur
141408-L
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique