MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Simple U1 - 189408M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
adapté à une boîte de sol - Non
qualité du matériau - laiton
finition de la surface - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244220004050
Réf. Sonepar
03049004994
Réf. Fournisseur
189408M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
adapté à une boîte de sol:
Non
qualité du matériau:
laiton
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis