MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Triple Horizontale M1 M1 U1 - 330408M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Triple Horizontale M1 M1 U1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220021033

Réf. Sonepar

03049005602

Réf. Fournisseur

330408M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat triple horizontale 1 média 1 média ouverture pour chargeur double USB

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis